text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Facom 12mm


Manual use sockets. Drive bit 3/8" - 9.53 mm. OGV® profile.

Referência 7C598106
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (mm) 46
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Inserção hexagonal dupla Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 12
Comprimento (mm) 46
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Não
Marca Facom
Type Socket

Descrição

Manual use sockets. Drive bit 3/8" - 9.53 mm. OGV® profile.

Números do artigo

Referência 7C598106
EAN 3148510276144
UBB 500637746602
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr J.12AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.