Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
6U128553
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
Soquete Facom 12mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.
Descrição completa
Referência
6U128553
Largura da chave (mm)
12
Comprimento (mm)
77
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Inserção hexagonal dupla
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
12
Comprimento (mm)
77
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Para aparafusadora de impacto
Não
Marca
Facom
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.
Números do artigo
Referência
6U128553
EAN
3148510558905
UBB
500637972737
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
S.12LAVSE