text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Facom 12mm


Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.

Referência 1J044536
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (mm) 52
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Inserção hexagonal dupla Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 12
Comprimento (mm) 52
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Não
Marca Facom
Type Socket

Descrição

Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.

Números do artigo

Referência 1J044536
EAN 3148510560359
UBB 500637971903
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr S.12AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.