text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete de impacto Bahco K8906M 24 mm


Chaves de caixa longas, em milímetros.. Encabadouro : 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174.. Acabamento : Forjado e fosfatado.. Material : CHROMO-EXTRA.. Com Dynamic-Drive-Profile. T = Profundidade fêmea hexagonal. Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs T= depth of the female hexagon

Referência L7314.240.001
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 16
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 700
Type Impact Socket

Números do artigo

Referência L7314.240.001
EAN 7314151803087
UBB 203122510597
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr K8906M-24
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.