text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete de impacto Bahco K8901M 32 mm


Chaves de caixa, em milÍmetros.. Encabadouro : 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174.. Acabamento : Forjado e fosfatado.. Material : VANADIUM-EXTRA.. Norma DIN 3129, ISO 2725. Drive: 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs

Referência L7310.320.001
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 32
Comprimento (mm) 57
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 32
Comprimento (mm) 57
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 21
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 425
Type Impact Socket

Números do artigo

Referência L7310.320.001
EAN 7314151803254
UBB 203122435027
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr K8901M-32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.