text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete de impacto Bahco K7801M 30 mm


Chaves de caixa, em milímetros.. Encabadouro : 1/2" DIN 3121-G 12,5, ISO 1174.. Acabamento : Forjado e fosfatado.. Material : CHROMO-EXTRA.. Norma DIN 3129, ISO 2725.. Com Dynamic-Drive-Profile. Drive: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs

Referência L7046.300.001
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 30
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 30
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 16
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 240
Type Impact Socket

Números do artigo

Referência L7046.300.001
EAN 7314151811914
UBB 203122394760
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr K7801M-30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.