Nedtrain Oud
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
Maquinação
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
L7046.210.001
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
Soquete de impacto Bahco K7801M 21 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
L7046.210.001
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
21
Comprimento (mm)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
21
Comprimento (mm)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
12
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
135
Código pautal
8204200000
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
L7046.210.001
EAN
7314151779542
UBB
203122084973
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
K7801M-21