text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete de impacto Bahco K7801M 17 mm

Referência L7046.170.001
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 9
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 135
Type Impact Socket

Números do artigo

Referência L7046.170.001
EAN 7314151779115
UBB 203122084635
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr K7801M-17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.