text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete de impacto Bahco K7801M 10 mm

Referência L7046.100.001
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 38
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Para aparafusadora de impacto Sim

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 38
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Bahco

Descrição

Chaves de caixa, em milímetros.. Encabadouro : 1/2" DIN 3121-G 12,5, ISO 1174.. Acabamento : Forjado e fosfatado.. Material : CHROMO-EXTRA.. Norma DIN 3129, ISO 2725.. Com Dynamic-Drive-Profile. Drive: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs

Números do artigo

Referência L7046.100.001
EAN 7314151778576
UBB 203122084148
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr K7801M-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.