Test catalogus aantal
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
8J344016
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
Soquete de acionamento profundo Bahco com perfil sextavado 25mm sextavado 1/2” quadrado liga de aço 82,6mm
Adiconar catálogo
Referência
8J344016
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
25
Comprimento (mm)
82.6
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
25
Comprimento (mm)
82.6
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
15
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Bahco
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8J344016
EAN
7314153011459
UBB
500697120110
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
7805SM-25