text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Bahco M 5


Chaves de caixa com encabadouro hexagonal, em milímetros.. 1/4" 6.3 DIN 3120/ISO 1174.. Acabamento : Bit bronze duro, suporte niquelado, cromado e polido fino.. Material : CHROMO-EXTRA.. SB = Embalagem individual, com informação. Metric sizes Not suitable for machine operation High performance alloy steel High polished finish Knurled ISO  1174 DIN  3120

Referência L6800.050.001
Comprimento (mm) 36
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Dimensão (mm) 5
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 36
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Dimensão (mm) 5
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 20
Type Hexagon Bit Socket

Números do artigo

Referência L6800.050.001
EAN 7314151830670
UBB 203122712482
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6709M-5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.