text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Bahco 17/32


Chaves de caixa 3/8", 12 faces, em polegadas . ISO 2725-1.. 3/8" 10 DIN 3120/ISO 1174-1.. Acabamento : Niquelado cromado e polido. Material : CHROMO-EXTRA.. Chaves de caixa de alta performance, paredes finas com Dynamic-Drive-Profile.Chaves de caixa especialmente desenhadas para a indústria aeroespacial.. DIN: 65546, 65438 - 65443. LN: 269520, 29542, 29550, 29551, 29769, 29901 - 29903, 29934, 29955, 65056, 65101 - 65106, 65416 - 65418, 29529, 29824, 29919, 65414. VLN: 29953. EN: 2907, 3013 Bi-hex profile, inch sizes Not suitable for machine operation High performance alloy steel High polished finish Knurled Thin-walled ISO 2725/1174 DIN 3124/3120 These sockets are applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry

Referência L6901.134.001
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 25.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 25.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 8.5
Largura da chave (polegada) Outro
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Type Socket

Números do artigo

Referência L6901.134.001
EAN 7314151819866
UBB 203122486343
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr A7400DZ-17/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.