text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Bahco 11 mm


Chaves de caixa, 6 faces, em milímetros.. DIN 3124/ISO 2725.. 1/2" 12.5 DIN 3120/ISO 1174.. Acabamento : Niquelado, cromado e polido.. Material : CHROMO-EXTRA.. Dynamic-Drive-Profile.. SB = Embalagem individual, com informação. Hex profile, metric sizes Not suitable for machine operation High performance alloy steel High polished finish Knurled ISO 2725/1174 DIN 3124/3120 SB = Retail packed on a plastic info card

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 11
Comprimento 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 11
Comprimento 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 7.1
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Bahco

Números do artigo

Referência L7032.110.001
EAN 7314151097868
UBB 203122492515
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 7800SM-11

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.