text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Bahco 10 mm


DIN 3124/ISO 2725.. 1/4" 6.3 DIN 3120/ISO 1174.. Acabamento : Niquelado, cromado e mate.. Material : VANADIUM-EXTRA.. Dynamic-Drive Profile.. SB = Embalagem individual, com informação. Hex profile, metric sizes Not suitable for machine operation High performance alloy steel Matt finish ISO 2725 / 1174 DIN 3124 / 3120 SB = Retail packed on a plastic info card

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 15
Type Socket

Números do artigo

Referência S5835.100.001
EAN 7314153009616
UBB 500503032269
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr SBS60-10

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.