text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Bahco 1/2 Aço Inoxidável 13mm


Chaves de caixa de comprimento standard Perfil sextavado, tamanhos métricos Alta resistência e dureza Excelente resistência à corrosão Magnético Material: aço inoxidável AISI 420 Produzido de acordo com ISO 1174-1, ISO 1171-1 e ISO 2725-1

Referência 1H949879
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Sim
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Type Socket

Números do artigo

Referência 1H949879
EAN 7314150405039
UBB 500711032747
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr SS220-13
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.