text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Trolley de ferramentas S13


In total 13 drawers, thereof 9 shallow, 2 deep, 2 ¼ size Side handle Torsion resistant through profile construction at the 4 corners Wooden worktop Document holder 100% extractable drawers Ball-bearing drawers Powder coating Front centralized safety-lock Can holder Paper roll holder Trash can 4 rubber casters (Ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed Net weight: 155kg Maximum load: 400kg Drawers loadable up to 40kg Dimensions in mm: W 1220 x D 740 x H 972 Available in black RAL: 9004

Referência 7C389100
Largura 1220
Altura 972
Profundidade 740
Proteção da superfície Outro
Tipo de pneus Borracha cheia
Embalado por 1

Especificações

Largura 1220
Altura 972
Profundidade 740
Proteção da superfície Outro
Tipo de pneus Borracha cheia
Material do tampo de trabalho Trilho de guia telescópico
Número de gavetas 13
Com travão Sim
Com gavetas Sim
Marca Sonic
Type Tool Set

Descrição

In total 13 drawers, thereof 9 shallow, 2 deep, 2 ¼ size Side handle Torsion resistant through profile construction at the 4 corners Wooden worktop Document holder 100% extractable drawers Ball-bearing drawers Powder coating Front centralized safety-lock Can holder Paper roll holder Trash can 4 rubber casters (Ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed Net weight: 155kg Maximum load: 400kg Drawers loadable up to 40kg Dimensions in mm: W 1220 x D 740 x H 972 Available in black RAL: 9004

Números do artigo

Referência 7C389100
EAN 4714123785190
UBB 500678009415
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 47308113
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.