text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Sockets 1/2 polegada M18T 78mml


for mounting the retaining screw of wheel hubs / wheel bearing units on the rear axle of Audi A3, Golf V, Touran and identical Skoda designs. The complete unit is applied to the axle pin and mounted using the multipoint head screw.

Referência 2C492555
Comprimento (mm) 78
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 18
Marca Sonic
Type Spline Bit Socket
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 78
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 18
Marca Sonic
Type Spline Bit Socket

Descrição

for mounting the retaining screw of wheel hubs / wheel bearing units on the rear axle of Audi A3, Golf V, Touran and identical Skoda designs. The complete unit is applied to the axle pin and mounted using the multipoint head screw.

Números do artigo

Referência 2C492555
EAN 4715898520597
UBB 500678356816
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 86807818
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.