text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Reel 14+1M 10mm 15Bar


AUTOMATIC SPRING REWINDING SLOW MOTION SYSTEM: IT ROLLS THE HOSE GENTLY, WITHOUT SHAKES, TO BENEFIT OF YOUR SAFETY LETTING GRADUAL RETRACTION IN CASE OF ACCIDENTAL SLIPPING (OPTIONAL) PLASTIC OUTER CASING STEEL SWIVELING WALL BRACKET RATCHED STOP DEVICE EASILY INSPECTABLE AND REMOVABLE BY THE END USER FITTING 3/8” HOSE DIAMTER 10MM MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 BAR GLOSSY POLYURETHAN HOSE CE APPROVED

Referência 9O859212
Material Plástico
Para o diâmetro interior da mangueira (mm) 10
Mecanismo de enrolamento Com mola
Com mangueira Sim
Comprimento máximo de deslocação (m) 15
Embalado por 1

Especificações

Material Plástico
Para o diâmetro interior da mangueira (mm) 10
Mecanismo de enrolamento Com mola
Com mangueira Sim
Comprimento máximo de deslocação (m) 15
Tamanho da ligação roscada de entrada (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Sonic
Type Air Hose Reel

Descrição

AUTOMATIC SPRING REWINDING SLOW MOTION SYSTEM: IT ROLLS THE HOSE GENTLY, WITHOUT SHAKES, TO BENEFIT OF YOUR SAFETY LETTING GRADUAL RETRACTION IN CASE OF ACCIDENTAL SLIPPING (OPTIONAL) PLASTIC OUTER CASING STEEL SWIVELING WALL BRACKET RATCHED STOP DEVICE EASILY INSPECTABLE AND REMOVABLE BY THE END USER FITTING 3/8” HOSE DIAMTER 10MM MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 BAR GLOSSY POLYURETHAN HOSE CE APPROVED

Números do artigo

Referência 9O859212
EAN 4715898546450
UBB 500678106013
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 4822406
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.