text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Multímetros 6-24V 47022


6-24V DC automotive circuit tester. Tester with solid brass body housing a test light. Insulation piercing contact point with protective screw cap. Testing range 6-24V DC supplied with 750mm of insulated cable with crocodile clip. Display packed. Warning: For testing DC circuits on vehicles within the voltage range only, not suitable for testing mains supply AC circuits

Referência 9N797622
Tipo de acessórios/componentes Outro
Versão de conjunto Não
Técnica de ligação à tomada Outro
Material isolante Outro
Categoria do circuito de medição Outro
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Versão de conjunto Não
Técnica de ligação à tomada Outro
Material isolante Outro
Categoria do circuito de medição Outro
Com mala/saco Não
Tensão máxima de funcionamento (V) 24
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Sonic
Type Volt Circuit Tester

Descrição

6-24V DC automotive circuit tester. Tester with solid brass body housing a test light. Insulation piercing contact point with protective screw cap. Testing range 6-24V DC supplied with 750mm of insulated cable with crocodile clip. Display packed. Warning: For testing DC circuits on vehicles within the voltage range only, not suitable for testing mains supply AC circuits

Números do artigo

Referência 9N797622
EAN 4714123788566
UBB 500677987983
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 47022
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.