text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Conjuntos de chaves de parafusos 604102


Phillips screwdriver PH.0 60L Phillips screwdriver PH.1 80L Phillips screwdriver PH.2 100L Phillips screwdriver PH.3 150L Phillips stubby screwdriver PH.2 38L Slotted screwdriver 4.0x0.9 100L Slotted screwdriver 5.5x1.3 125L Slotted screwdriver 6.5x1.3 150L Slotted screwdriver 8.0x1.5 175L Slotted stubby screwdriver 5.5 38L Star screwdriver T8 75L Star screwdriver T9 75L Star screwdriver T10 100L Star screwdriver T15 100L Star screwdriver T20 100L Star screwdriver T25 100L Star screwdriver T27 100L Star screwdriver T30 100L Star screwdriver T40 100L Flexible hex nut driver 6 Flexible hex nut driver 7 Flexible hex nut driver 8 Hex nut driver 10

Referência 2A638239
Número de chaves de fendas cruzadas PH 5
Número de chaves de fendas 5
Número de chaves de fendas Torx 9
Número total de ferramentas 41
Material da lâmina Aço cromo-vanádio
Embalado por 1

Especificações

Número de chaves de fendas cruzadas PH 5
Número de chaves de fendas 5
Número de chaves de fendas Torx 9
Número total de ferramentas 41
Material da lâmina Aço cromo-vanádio
Marca Sonic
Type Screwdriver Set

Descrição

Phillips screwdriver PH.0 60L Phillips screwdriver PH.1 80L Phillips screwdriver PH.2 100L Phillips screwdriver PH.3 150L Phillips stubby screwdriver PH.2 38L Slotted screwdriver 4.0x0.9 100L Slotted screwdriver 5.5x1.3 125L Slotted screwdriver 6.5x1.3 150L Slotted screwdriver 8.0x1.5 175L Slotted stubby screwdriver 5.5 38L Star screwdriver T8 75L Star screwdriver T9 75L Star screwdriver T10 100L Star screwdriver T15 100L Star screwdriver T20 100L Star screwdriver T25 100L Star screwdriver T27 100L Star screwdriver T30 100L Star screwdriver T40 100L Flexible hex nut driver 6 Flexible hex nut driver 7 Flexible hex nut driver 8 Hex nut driver 10

Números do artigo

Referência 2A638239
EAN 4714123799708
UBB 500678142075
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 604102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.