Ponteiras
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
6W912623
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
Sonic Bit 5/16 polegadas 6mm 30mml
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6W912623
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
6
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
5/16 polegadas
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
6
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
5/16 polegadas
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.313
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Sonic
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6W912623
EAN
4715898540021
UBB
500678363663
UNSPSC
25191700
Artigo do fabricante nr
92330061