text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 polegadas 12mm 36mml


Referência 9I385868
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 36
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 12
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 36
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 12
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.313
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Sonic
Type Slotted Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência 9I385868
EAN 4711200957266
UBB 500678365239
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 9233612
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.