text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 10mm T20 30mml

Referência 8W530510
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 30
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 30
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Sonic
Código pautal 8204200000
Type Torx Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência 8W530510
EAN 4711200956894
UBB 500678371666
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 93630201
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.