text.skipToContent text.skipToNavigation

Soft faced hammer SUPERCRAFT length 335 mm head dm 70 mm HALDER


Referência 1D232109
Desenho Plastic hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 335
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 70
Magnético Não
Sem retorno Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Plastic hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 335
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 70
Magnético Não
Sem retorno Sim
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 2250
Ponta intercambiável Sim
Cabeça de material Aço
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Halder
Model SUPERCRAFT

Números do artigo

Referência 1D232109
EAN 4030618301745
UBB 500573977427
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 3377.07
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.