text.skipToContent text.skipToNavigation

Soft faced hammer SUPERCRAFT length 295 mm head dm 35 mm HALDER


Cikkszám 7E132697
Desenho Plastic hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 295
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 35
Magnético Não
Sem retorno Sim
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Desenho Plastic hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 295
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 35
Magnético Não
Sem retorno Sim
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 690
Ponta intercambiável Sim
Cabeça de material Aço
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Halder
Model SUPERCRAFT

Cikkszámok

Cikkszám 7E132697
EAN 4030618301691
UBB 500583060313
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 3377.035
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.