Martelos de nylon
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
Martelos
Martelos plásticos
Martelos de nylon
5J740506
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
Soft faced hammer SIMPLEX length 350 mm head dm 50 mm HALDER
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5J740506
Desenho
Martelo de borracha
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
350
Material stick
Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm)
50
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Martelo de borracha
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
350
Material stick
Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm)
50
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Peso total (g)
1130
Ponta intercambiável
Sim
Cabeça de material
Aço
Com extrator de unhas
Não
Com proteção para o palito
Não
Com suporte de unhas
Não
Marca
Halder
Model
SIMPLEX
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5J740506
EAN
4030618300663
UBB
500582443072
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
3026.05