text.skipToContent text.skipToNavigation

Soft faced hammer SIMPLEX length 330 mm head dm 40 mm HALDER


Referência 9K252203
Desenho Martelo de borracha
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 330
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 40
Magnético Não
Sem retorno Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Martelo de borracha
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 330
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 40
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 640
Ponta intercambiável Sim
Cabeça de material Aço
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Halder
Model SIMPLEX

Números do artigo

Referência 9K252203
EAN 4030618300656
UBB 500583838163
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 3026.04
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.