Martelos de nylon
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
Martelos
Martelos plásticos
Martelos de nylon
6X279763
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
Soft faced hammer length 365 mm head dm 45 mm hickory HALDER
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6X279763
Desenho
Plastic hammer
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
365
Material stick
Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm)
45
Magnético
Não
Sem retorno
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Plastic hammer
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
365
Material stick
Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm)
45
Magnético
Não
Sem retorno
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Peso total (g)
830
Ponta intercambiável
Sim
Cabeça de material
Alumínio
Com extrator de unhas
Não
Com proteção para o palito
Não
Com suporte de unhas
Não
Marca
Halder
Model
SUPERCRAFT
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6X279763
EAN
4030618301622
UBB
500582977509
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
3366.045