text.skipToContent text.skipToNavigation

Soft faced hammer FERROPLEX length 290 mm head dm 30 mm HALDER


Referência 0G069967
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 290
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 30
Magnético Não
Sem retorno Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 290
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 30
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 600
Ponta intercambiável Sim
Cabeça de material Aço
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Halder
Model FERROPLEX

Números do artigo

Referência 0G069967
EAN 4030618303039
UBB 500573667135
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 3677.03
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.