text.skipToContent text.skipToNavigation

Socket spanner set R7800 4014 14-part 3/4 inch GEDORE RED

Referência 7T759769
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 14
Tamanho da ligação (mm) 20

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Número de chaves de caixa 10
Número total de ferramentas 14
Tamanho da ligação (mm) 20
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Com roquete Sim
Marca Gedore red

Descrição

20 mm (3/4″) square drive. Socket bits and operating elements made of CV steel Contents: 1 lever-action reversible ratchet 24 teeth (L 510 mm) 1 hex socket bit ea. in AF 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm 1 extension ea. in 200, 400 mm 1 T-handle with sliding collar (L 460 mm)

Números do artigo

Referência 7T759769
EAN 4060833000116
UBB 500694853788
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.