Conjunto de chaves de caixa
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
Gama ferramentas
Conjunto de chaves de caixa
1V029953
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
Socket spanner set 36-part 1/4 inch width across flats 4–13 mm no. of teeth 72 h
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1V029953
Proteção da superfície
Cromado
Embalagem
Caso
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Número de chaves de caixa
36
Número total de ferramentas
36
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Número de chaves Torx
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Embalagem
Caso
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Número de chaves de caixa
36
Número total de ferramentas
36
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Número de chaves Torx
5
Número de chaves hexagonais
4
Com roquete
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1V029953
EAN
4015448879152
UBB
500581229746
UNSPSC
27111703
Artigo do fabricante nr
4000822345