text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Sioen Softshell jacket Pulco 622Z Cinzento XL


Referência 8M796799
Cor Cinza
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Unissex
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) XL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 6 - 6
Peso do material (g/m²) 250
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca Sioen
Model Pulco

Números do artigo

Referência 8M796799
EAN 5411805987284
UBB 500644128562
UNSPSC 46181506
Artigo do fabricante nr 622ZA2TU2M44XL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.