text.skipToContent text.skipToNavigation

Sioen Softshell jacket Heatherton 9643 Amarelo fluorescente/Azul marinho 4XL


Referência 5V652226
Cor Multicolorido
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Sim
Proteção térmica Sim
Proteção contra produtos químicos Sim
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) 4XL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 9 - 9
Peso do material (g/m²) 350
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Sim
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Sim
Marca Sioen
Model Heatherton
Type Softshell Jacket

Números do artigo

Referência 5V652226
EAN 5415273407350
UBB 500717786049
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 9643A2TV42784XL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.