Roupa de trabalho geral
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
Roupa de trabalho
Roupa de trabalho geral
8R516717
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
Sioen Softshell jacket Crosby Crosby 576A XL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8R516717
Cor
Preto
Desenho
Jacket
Estanque à água
Não
Resistente ao óleo
Não
Versão anti-estática
Não
Material
Outro
Com isolamento térmico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Desenho
Jacket
Estanque à água
Não
Resistente ao óleo
Não
Versão anti-estática
Não
Material
Outro
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Unissex
Versão ignífuga
Não
Proteção térmica
Não
Proteção contra produtos químicos
Não
Testado contra falhas de arco
Não
Descartável
Não
Tipo de ajuste
1/1 de comprimento
Repelente de água
Não
Tamanho (US/CA)
XL
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Com faixas reflectoras
Não
Género
Linho
Modelo infantil
Não
Comprimento da roupa
3/4 comprimento
Resistente aos cortes
Não
Tipo de capuz
Nenhum
Tamanho da sonda
6 - 6
Peso do material (g/m²)
250
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343
Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471
Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612
Não
Lavável na máquina
Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611
Não
Marca
Sioen
Model
Crosby
Type
Quilted Jacket
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8R516717
EAN
5415273997721
UBB
500717786874
UNSPSC
46180000
Artigo do fabricante nr
576AA2EP7N15XL