text.skipToContent text.skipToNavigation

Sioen Softshell jacket Crosby Crosby 576A 3XL


Referência 2T631468
Cor Preto
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Unissex
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) XXXL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 8 - 8
Peso do material (g/m²) 250
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca Sioen
Model Crosby

Números do artigo

Referência 2T631468
EAN 5415273997745
UBB 500717787294
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 576AA2EP7N153XL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.