text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN SIOPOR ULTRA BLOUSON 364A O/B, M


Referência 4S016600
Cor Multicolorido
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Unissex
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste Ajuste longo
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) M
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Men
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Removível
Peso do material (g/m²) 195
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca Sioen
Model Campbell
Safety 3,3/3,2/1xxxx
Type Jacket

Números do artigo

Referência 4S016600
EAN 5414718246585
UBB 500513956846
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 364AN3EX1062M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.