text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN SIOPOR ULTRA BLOUSON 364A G/B, L


Referência 6Y863574
Cor Multicolorido
Desenho Jacket
Estanque à água Sim
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Desenho Jacket
Estanque à água Sim
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) L
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 5 - 5
Peso do material (g/m²) 195
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca Sioen
Código pautal 62019300
Model Campbell
Safety 3,3/3,2/1xxxx
Type Winter Bomber Jacket

Números do artigo

Referência 6Y863574
EAN 5414718111234
UBB 500513956192
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 364AN3EX1065L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.