text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

SIOEN sioe overall flexothane 6936 geel xl


Referência 1Z575618
Cor Yellow
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Não
Material Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Não
Material Outro
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Sim
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) XL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Peso do material (g/m²) 180
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Sioen
Model Etna

Números do artigo

Referência 1Z575618
EAN 5411805836889
UBB 500664716528
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 6936A2F01FY1XL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.