text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN PARKA SIOPOR FR-AST 3073 GL/BL, L


Article number 1V839790
Cor Multicolorido
Desenho Outro
Estanque à água Sim
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Packed per 1

Specifications

Cor Multicolorido
Desenho Outro
Estanque à água Sim
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Sim
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) L
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Dimensiune 5 - 5
Greutatea materialului (g/m²) 250
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca Sioen
Codul mărfurilor 62104000
Model Winseler
Safety 3,3/Y/6/Y/Y/3,2
Type Parka

Article numbers

Article number 1V839790
EAN 5411805635802
UBB 500513943497
UNSPSC 53100000
Manufacturer article nr  3073N3EF7278L
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.