text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN OVERALL FLEXOTHANE 4964 GEEL XXL


Referência 2W544111
Cor Yellow
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Não
Material Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Não
Material Outro
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Sim
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) XXL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Peso do material (g/m²) 180
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Sioen
Model Montreal
Safety 3,1/Y/Type 4
Type Rain Coverall

Números do artigo

Referência 2W544111
EAN 5411805104742
UBB 500513938125
UNSPSC 46181506
Artigo do fabricante nr 4964A2FC1Y582XL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.