text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

SIOEN OVERALL FLEXOTHANE 4964 BL XL


Referência 6U363900
Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Não
Material Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Não
Material Outro
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Sim
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) XL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Peso do material (g/m²) 180
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Sioen
Model Montreal
Safety 3,1/Y/Type 4

Números do artigo

Referência 6U363900
EAN 5411805179610
UBB 500513937705
UNSPSC 46181506
Artigo do fabricante nr 4964A2FC1B90XL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.