text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN FLEXOTHANE AM.OVERALL 6669 OR XL


Referência 0E727385
Cor Orange
Estanque à água Sim
Classe de qualidade Polyamide (PA)
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Orange
Estanque à água Sim
Classe de qualidade Polyamide (PA)
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) XL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 6 - 6
Calças com babete Sim
Meias Não
Peso do material (g/m²) 180
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca Sioen
Model Aoba
Safety 3,2/2,2
Type Hi-Vis Rain Bib & Brace

Números do artigo

Referência 0E727385
EAN 5411805246206
UBB 500513926658
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 6669A2FC1FC1XL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.