Roupa de alta visibilidade
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
Roupa de trabalho
Roupa de alta visibilidade
5L374185
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
Sioen Fato de proteção de alta visibilidade Aoba 6669 Laranja fluorescente L
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5L374185
Cor
Orange
Estanque à água
Sim
Classe de qualidade
Polyamide (PA)
Versão anti-estática
Não
Material
Outro
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Orange
Estanque à água
Sim
Classe de qualidade
Polyamide (PA)
Versão anti-estática
Não
Material
Outro
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Outro
Versão ignífuga
Não
Proteção térmica
Não
Proteção contra produtos químicos
Não
Testado contra falhas de arco
Não
Descartável
Não
Tipo de ajuste
1/1 de comprimento
Repelente de água
Sim
Tamanho (US/CA)
L
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Sim
Com faixas reflectoras
Sim
Género
Linho
Modelo infantil
Não
Resistente aos cortes
Não
Tamanho da sonda
5 - 5
Calças com babete
Sim
Meias
Não
Peso do material (g/m²)
180
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343
Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471
Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612
Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611
Não
Comprimento (mm)
3/4 de comprimento
Marca
Sioen
Model
Aoba
Safety
3,2/3,2
Type
Hi-Vis Rain Bib & Brace
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5L374185
EAN
5411805246190
UBB
500513926401
UNSPSC
46181533
Artigo do fabricante nr
6669A2FC1FC1L