text.skipToContent text.skipToNavigation

Sioen Coverall Geralton 5634 Amarelo fluorescente/Azul marinho M


Referência 7F361031
Cor Multicolorido
Isolado Não
Resistente ao óleo Sim
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Polyester (PET)
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Isolado Não
Resistente ao óleo Sim
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Polyester (PET)
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Sim
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) M
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Peso do material (g/m²) 250
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Sioen
Model Geralton
Safety 3,3/Y/6/Y/3,2
Type Rain Coverall

Números do artigo

Referência 7F361031
EAN 5411805935803
UBB 500513954031
UNSPSC 53100000
Artigo do fabricante nr 5634N3EF7278M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.