text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN BROEK FLEXOTHANE 6360 GEEL, L


Referência 1O667583
Cor Yellow
Estanque à água Sim
Classe de qualidade Polyester (PET)
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Estanque à água Sim
Classe de qualidade Polyester (PET)
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) L
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 5 - 5
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 170
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca Sioen
Model Bangkok
Safety 3.1
Type Rain Trousers

Números do artigo

Referência 1O667583
EAN 5411805580362
UBB 500513917582
UNSPSC 46181506
Artigo do fabricante nr 6360A2FE0Y58L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.