Roupa resistente a químicos
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
Roupa de trabalho
Roupa resistente a químicos
5G415347
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
SIOEN BROEK FLEXOTHANE 4500 BLAUW XL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5G415347
Cor
Azul
Estanque à água
Sim
Classe de qualidade
Polyamide (PA)
Versão anti-estática
Não
Material
Outro
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Estanque à água
Sim
Classe de qualidade
Polyamide (PA)
Versão anti-estática
Não
Material
Outro
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Outro
Versão ignífuga
Não
Proteção térmica
Não
Proteção contra produtos químicos
Não
Testado contra falhas de arco
Não
Descartável
Não
Tipo de ajuste
1/1 de comprimento
Repelente de água
Sim
Tamanho (US/CA)
XL
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Com faixas reflectoras
Não
Género
Linho
Modelo infantil
Não
Resistente aos cortes
Não
Tamanho da sonda
6 - 6
Calças com babete
Não
Meias
Não
Peso do material (g/m²)
180
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343
Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471
Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612
Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611
Não
Comprimento (mm)
3/4 de comprimento
Marca
Sioen
Model
Rotterdam
Safety
3.2
Type
Rain Trousers
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5G415347
EAN
5411805095552
UBB
500513915198
UNSPSC
46181506
Artigo do fabricante nr
4500A2FC1B90XL