Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
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
Roupa não inflamável
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
Roupa de trabalho
Roupa não inflamável
7F168832
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
SIOE TROUSERS ZARATE 011V FR-AST BLUE 50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7F168832
Cor
Azul
Estanque à água
Não
Qualidade do material
Outro
Versão anti-estática
Sim
Material
4GG
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Azul
Estanque à água
Não
Qualidade do material
Outro
Versão anti-estática
Sim
Material
4GG
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Outro
Versão ignífuga
Sim
Proteção térmica
Sim
Proteção contra produtos químicos
Sim
Testado contra falhas de arco
Não
Descartável
Não
Tipo de ajuste
1/1 de comprimento
Repelente de água
Não
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Com faixas reflectoras
Não
Género
Linho
Modelo infantil
Não
Resistente aos cortes
Não
Tamanho da sonda
50 - 50
Calças com babete
Não
Meias
Não
Peso do material (g/m²)
350
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343
Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471
Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612
Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611
Sim
Comprimento (mm)
3/4 de comprimento
Model
Zarate
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7F168832
EAN
5415273006584
UBB
500697924925
UNSPSC
46180000
Artigo do fabricante nr
011VA2PFA B98 (23081050)