text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOE TROUSERS MATOUR 022V YELLOW/BLUE 62


Referência 3S688786
Cor Multicolorido
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Fixador de velcro
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Fixador de velcro
Versão ignífuga Sim
Proteção térmica Sim
Proteção contra produtos químicos Sim
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 62 - 62
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 300
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Sim
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca Sioen
Model Matour
Type Hi-Vis Signalization Trousers

Números do artigo

Referência 3S688786
EAN 5415273013353
UBB 500717784226
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 022VN2PF9049R62
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.