text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 85 mm length 680 mm black


Referência 4C408847
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 680
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 85
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 23
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 680
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 85
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 23
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça grande (mm) 173
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Fabory approved vendor

Números do artigo

Referência 4C408847
EAN 4054773022918
UBB 500582017942
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S4000823337
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.