text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé plate simple 894 ouv. de clé 22 mm L. 194 mm noir


Artículo No. 9M663509
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 194
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 22
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 194
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 22
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 8
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça grande (mm) 46
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Fabory approved vendor
Código pautal 82041100

Números de artículo

Artículo No. 9M663509
EAN 4054773022710
UBB 500583931042
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S4000823248
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.